シャンク径d(Φmm)23
全長L(mm)200
材質HSS
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番217-0788
形状下穴:止り
質量(g)664
規格JIS
呼び寸法M30×1.5
等級P3
溝数4
下穴径(Φmm)28.6
山数1.5
ねじ長さ(mm)46
呼び30
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
食付2.5P
シャンク長ls(mm)80
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;28.376、MAX:28.676
寸法lk(mm)四角部:20
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)17