サンクラフト
サンクラフトの キッチン・調理用品
サンクラフトの 泡立て器・ホイッパー
モクハウス 泡立て
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28556545
品番
BM-205
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
天然木のあたたかみがあふれる木柄のツール。
材質
金属部:ステンレススチール、柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、フック部:ABS樹脂
寸法(mm)
約305×65×65
質量(g)
約62
耐熱温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※食洗機NG。