呼び寸法M12×1.75
ねじ長さ(mm)26
下穴径(Φmm)10.4
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番216-2972
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級P4
溝数4
山数1.75
呼び12
全長L(mm)150
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)8.5
食付1.5P
シャンク長ls(mm)50
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441
寸法lk(mm)四角部:9
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)6.5