呼び寸法M20×2
ねじ長さ(mm)33
下穴径(Φmm)18.1
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:88
トラスコ品番216-1412
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級P3
溝数4
山数2
呼び20
全長L(mm)200
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)15
食付5P
シャンク長ls(mm)70
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;17.835、MAX:18.21
寸法lk(mm)四角部:15
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)12