代表画像

PO-OX-P4-M24X3 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575839 PO-OX-P4-M24X3 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575839 PO-OX-P4-M24X3 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575839

酸化処理ポイントタップ PO OX

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び24 呼び寸法M24×3 材質HSS 注文コード28575839 品番PO-OX-P4-M24X3
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は呼び・呼び寸法・材質など186種類から選べます 他の種類を見る
材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:89 トラスコ品番215-0349 形状下穴:通り 質量(g)248 規格JIS 呼び寸法M24×3 等級P4 溝数3 下穴径(Φmm)21.1 山数3 ねじ長さ(mm)39 呼び24 全長L(mm)120 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)19 食付5P シャンク長ls(mm)55 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;20.752、MAX:21.252 寸法lk(mm)四角部:18 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02255758
2021-01-26
用途:
ステンレス材へのタップ立て
Gardenfield 様

M2のメネジをSUS303に立てましたが、軽い力で立てられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする