セミラウンドステップカン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28579478 品番 135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

丈夫なスチールペダルは、150万回(1日20回x20年間)のステップにも耐えるよう設計されています。バスルームなどの限られたスペースへの設置に最適です。
インナーボックスを取り外して、簡単にゴミの処分ができます。手垢や汚れが付きにくいフィンガープリントプルーフ加工で、付いた汚れも簡単にふき取れます。コードBパーフェクトフィットゴミ袋のご使用をお勧めします。"1年保証

容量(L)6 ホワイト 材質本体:ステンレススチール・ABS樹脂・ポリプロピレン/インナーボックス:ポリプロピレン 形状丸型 質量(g)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×34.5×23.6 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする