呼び1.45
材質HSS
全長L(mm)165
シャンク長ls(mm)76
シャンク四角部幅(mm)23
溝数4
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:88
トラスコ品番215-3843
形状下穴:通り|止り
規格JIS
呼び寸法BC 1.45-24
下穴径(Φmm)35.99
山数24
ねじ長さ(mm)26
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類BC:自転車ねじ
シャンク径d(Φmm)30
食付1.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;35.89、MAX:36.02
寸法lk(mm)四角部:26
RoHS指令(10物質対応)対応