代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロングポイントタップ LS-PO
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M3
材質
高速度工具鋼(HSS)
注文コード
28591659
品番
LS-PO L150 P3 M3X0.5 +15
参考基準価格(税別)
¥7,770
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじの種類・材質
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
0.5
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)
150
下穴径(Φmm)
2.56
ねじ長さ(mm)
9
精度
P3
食付き部の山数
5山
表面処理
ノンコーティング
シャンク四角部(mm)
3.2
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
トラスコ品番
468-6364
呼び寸法
M3
溝数
3
シャンク径(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
P級