呼びNo.10
材質HSS-P
全長L(mm)60
等級P2
首下長ln(mm)22
シャンク長ls(mm)32
シャンク四角部幅(mm)4.5
溝数2
用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
仕様●ひっかかり率:82
トラスコ品番470-3649
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法No.10-24UNC
下穴径(Φmm)3.89
山数24
ねじ長さ(mm)13
タップの種類PO(ポイントタップ)
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)5.5
食付5.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.683、MAX:3.962
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応