呼び7/16
材質HSS-P
全長L(mm)82
等級P4
シャンク長ls(mm)42
シャンク四角部幅(mm)6.5
溝数3
用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
仕様●ひっかかり率:87
トラスコ品番470-2132
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法7/16-14UNC
下穴径(Φmm)9.4
山数14
ねじ長さ(mm)26
タップの種類PO(ポイントタップ)
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)8.5
食付5.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;9.144、MAX:9.55
寸法lk(mm)四角部:9
RoHS指令(10物質対応)対応