呼び1/2
材質HSS-P
全長L(mm)88
等級P4
シャンク長ls(mm)45
シャンク四角部幅(mm)8
溝数3
用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番470-3639
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法1/2-20UNF
下穴径(Φmm)11.54
山数20
ねじ長さ(mm)26
タップの種類PO(ポイントタップ)
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)10.5
食付5.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.329、MAX:11.607
寸法lk(mm)四角部:11
RoHS指令(10物質対応)対応