代表画像

難削材用ポイントタップ PM-PO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び5/8 呼び寸法5/8-18UNF 注文コード28592736 品番PM-PO-P4-5/8-18UNF
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は呼び・呼び寸法など95種類から選べます 他の種類を見る
呼び5/8 材質HSS-P 全長L(mm)95 等級P4 シャンク長ls(mm)48 シャンク四角部幅(mm)10 溝数3 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:83 トラスコ品番470-3627 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法5/8-18UNF 下穴径(Φmm)14.6 山数18 ねじ長さ(mm)26 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク径d(Φmm)12.5 食付5.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.351、MAX:14.681 寸法lk(mm)四角部:13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする