OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の スローアウェイドリル
インデキサブルフラットドリル PDZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
36
有効深さ(mm)
108
シャンク径(Φmm)
40
注文コード
28601179
品番
PDZ3600FS40M10-3D
参考基準価格(税別)
¥75,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・有効深さ・シャンク径
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
有効深さ(mm)
108
全長(mm)
201
シャンク径(Φmm)
40
シャンク長(mm)
70
適合インサート
ZPNT100408EN
給油方式
オイルホールあり
刃径(Φmm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
PDZ 加工動画
参考になった