ツチノ
シリンダー南京錠 吊長
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法A(mm)
2
3.8
4.8
6.3
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28644027
品番
#3300-10 吊長
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,060
ロック
キー式
材質
真鍮
寸法(mm)
10
色
真鍮色
寸法H(mm)
27
寸法A(mm)
2
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
5.8
鍵違い数
5