#3300-15 吊長 シリンダー南京錠 吊長 ツチノ 28644036

シリンダー南京錠 吊長

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法A(mm)2.9
内容量1個注文コード28644036品番#3300-15 吊長
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
ロックキー式材質真鍮寸法(mm)15真鍮色寸法H(mm)40.5寸法A(mm)2.9寸法B(mm)20寸法C(mm)8鍵違い数11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする