TELLO テロ TELLO テロ Ryze Tech 28644709

Ryze Tech

TELLO テロ 1台

(1件のレビュー)
組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28644709 品番TELLO テロ
5月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥12,870
販売価格(税別)
11,700

子供から大人まで簡単に操縦ができるトイドローン。
カメラ付で撮影も可能 13分のロングフライト。

用途空撮・ホビー用 仕様送信機無し 電波到達距離(m)100 動画HD 画素数500万画素 バッテリー数1 飛行時間(分)13
注意
※スマートフォンが必要です。
※送信機・充電用ケーブルは別途ご用意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
名古屋経済大学市邨高等学校 様 2021-01-26
用途:
飛行訓練に使用
対象商品:
28644709

自然環境調査のためにドローンを用いたいと考えています。TELLOは、操作性が良く飛行訓練に適していると思います。モノタロウでは、プロペラやプロペラガードも購入できるので、TELLOのメンテナンスもすぐに行うことができ良いです。ドローン専門店とともに、利用していきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする