ネオフィットシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28652393 品番DG1202-0015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

保温性・速乾性に優れた素材【サーモライト】を採用。熱効率の良い特殊な中空繊維構造により、温まった熱を逃さず保温。
汗などの水分を素早く外へ発散する。その為汗による冷えが解消され、ウェア内は常に暖かい状態に維持できる。
裏側には起毛加工が施されているので、肌触りもやわらか。肘部分には軽量タイプのパッドを装備し、安全性にも配慮。
厳冬期のライディングやツーリング・通勤通学にも最適。

サイズL ブラック タイプサーマル ロングスリーブ 身長(cm)170〜180 ウエスト(cm)78〜83 チェスト(cm)92〜97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする