薄くて頑丈な排気口カバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス ステンレス 耐荷重(kg)20 注文コード28659970 品番KHC-63
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は材質・色・耐荷重など7種類から選べます 他の種類を見る

整理収納アドバイザーのぴょりさんが考えた、頑丈で邪魔にならない排気口カバー。
コンロ奥の排気口への汚れ付着やゴミ落ちを防ぐ、予防掃除グッズ。
高さ2.5cmの薄型で見た目もすっきり。重たい鍋も置ける耐荷重20kg設計。
耐熱200度なので調理中の鍋などをちょい置きも可能。一枚モノで溝も少なく、水洗いお手入れも簡単で乾かしやすい設計。接地部にはポリウレタン製の滑り止めシール付属。

用途コンロの排気口カバー、コンロ奥カバー、スパイスラックとして。頑丈、薄型、フラット、おしゃれ、ガス、IH、隙間、カバー。 適合コンロタイプ:ビルトインIHクッキングヒーター、ビルトインガスコンロ 材質ステンレス 質量(kg)0.6 ステンレス 耐荷重(kg)20 適合サイズコンロ:厚み1.5cm以下、幅63cm以下 耐熱温度(℃)200 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)68×10×2.5
注意
※グリル使用時は被せたままにはできません、排気口から離してお使いください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする