8306 カーゴパンツ 8306 Asahicho(旭蝶繊維) 28677627 8306 カーゴパンツ 8306 Asahicho(旭蝶繊維) 28677627 8306 カーゴパンツ 8306 Asahicho(旭蝶繊維) 28677627 8306 カーゴパンツ 8306 Asahicho(旭蝶繊維) 28677627

カーゴパンツ 8306

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28677627 品番 8306
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

上下色違いでのコーディネートも可能。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象に。

シルバー サイズ79 機能帯電防止素材、ストレッチ、清涼素材 混率(%)ポリエステル95・綿5 ウエスト(cm)79 仕様右側第二ループDカンループ付、膝部ダーツ付膝裏切替仕様、後中心ダブルベルトループ仕様、前身頃切替仕様、フロントタックボタン、左ポケット、右ポケット(ダブルポケット)、反射プリント 種別カーゴパンツ 股下(cm)78

商品説明動画

商品紹介! 株式会社Asahicho 8302・8308シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする