※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP-GDR 3.4【ワケあり】 VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー) 28683544 VP-GDR 3.4【ワケあり】 VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー) 28683544 VP-GDR 3.4【ワケあり】 VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー) 28683544

VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)3.4 溝長(mm)39 注文コード28683544 品番VP-GDR 3.4【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別) アウトレット
¥1,8901,590
この商品はドリル径・溝長など169種類から選べます 他の種類を見る

高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ドリル径(Φmm)3.4 溝長(mm)39 全長(mm)71 シャンク径(Φmm)4 表面処理Vコーティング 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番634-3252 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 公差h8 被削材低炭素鋼、軟鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊鋼、調質鋼、鋳鉄、アルミニウム合金鋳物 精度h7 ドリルのシンニング形状Xシンニング 溝長FL(mm)39 ねじれ角(°)40 シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする