代表画像
日栄インテック
日栄インテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日栄インテックの ワイヤースリング
TPワイヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28702846
品番
N200308020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
用途
デッキや木材より吊りおろしできるワイヤ。
トラスコ品番
161-5453
材質
金具部分:スチール、ワイヤ:ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
2000
質量(g)
26
径(Φmm)
1.5
許容荷重(N)
147