現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06149276/2026/09/05 09:51:57
UK-50 【オーダー】木製ブラインド「クレール50」標準タイプ ループコード式 バンブースラット ニチベイ 28732429
※NK031
ニチベイ
【オーダー】木製ブラインド「クレール50」標準タイプ ループコード式 バンブースラット
注文コード28732429
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥23,850~
特長:竹の風合いが生む心地良さ
注意:※幅(W)380~420mmは高さ(H)2000mmまでとなります
※幅(W)425~480mmは高さ(H)2600mmまでとなります
※天然素材のため素材のバラつき、臭い、強度、遮蔽性についてはご了承ください。詳しくは、「注意事項」をご確認ください。
※ループコードの長さは「操作コードの長さ参考資料」に準じます。
※スラットカラー見本表はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※個人宅は配送不可です。
幅(mm):380~2000(5mm単位にて)
:スラットカラー見本表確認/NK029~NK035
高さ(mm):450~3300(10mm単位にて)
取付高(mm):450~5600
関連資料:※採寸方法(0.09MB) ※操作コードの長さ参考資料(0.33MB) ※たたみ代計算式(目安)(0.1MB)
操作位置:右/左
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)