現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06149342/2026/11/12 04:45:58
- 【オーダー】Mg合金板材(マグネシウム) AKD 28732517
AKD
【オーダー】Mg合金板材(マグネシウム)
注文コード28732517
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,890~
特長:AZ31のマグネシウム合金板材です。実用金属中で最も軽く、比強度が最大です。
趣味、実験用、教育用など様々な用途に、ご希望のサイズにカットして少量からご提供します。
サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
用途:趣味、実験用、教育用など
注意:※幅、長さは1mm単位でご指定可能です。
※保護シールは貼っておりません。
※多少のバリや傷がある場合がございます。
材質:マグネシウム合金(AZ31)
長さ(mm):50~1000(1mm単位でご指定できます)
幅(mm):20~600(1mm単位でご指定できます)
厚さ(mm):2
公差(mm):幅・長さ:0 ~ +1.5、厚さ:0 ~ +0.2 mm
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)