現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】木製ブラインド「クレール50」標準タイプ ループコード式 ベーシックスラット ニチベイ 28748249
※NK003
注文コード 28748249
品番 -
内容量 1台
参考基準価格(税別) オープン
¥26,980〜
特長:
注意:
幅(mm):
色:
高さ(mm):
取付高(mm):
入数:
関連資料:
操作位置:
サービス分類:
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません