35324 GIVI モノロックケース RIVIERAシリーズ E46 GIVI(ジビ) 28751469

35324 GIVI モノロックケース RIVIERAシリーズ E46 GIVI(ジビ) 28751469
35324 GIVI モノロックケース RIVIERAシリーズ E46 GIVI(ジビ) 28751469
35324 GIVI モノロックケース RIVIERAシリーズ E46 GIVI(ジビ) 28751469
35324 GIVI モノロックケース RIVIERAシリーズ E46 GIVI(ジビ) 28751469
35324 GIVI モノロックケース RIVIERAシリーズ E46 GIVI(ジビ) 28751469
35324 GIVI モノロックケース RIVIERAシリーズ E46 GIVI(ジビ) 28751469
35324 GIVI モノロックケース RIVIERAシリーズ E46 GIVI(ジビ) 28751469
35324 GIVI モノロックケース RIVIERAシリーズ E46 GIVI(ジビ) 28751469
35324 GIVI モノロックケース RIVIERAシリーズ E46 GIVI(ジビ) 28751469

GIVI モノロックケース RIVIERAシリーズ E46

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
タイプE46N/レッドレンズ
内容量1個注文コード28751469品番35324
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

背を低くすることで走行時の空力抵抗を受けにくいデザイン、46Lのモノロックケース。
幅広タイプでヘルメット1個、レインウエア等の小物が入るサイズ。
蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。
モノロック用の汎用ベース付属。
ケース底面にインナーマットを標準装備。

用途バイク用リアトップケース(モノロック)未塗装ブラックタイプE46N/レッドレンズ容量(L)46外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)448×578×305最大積載量(kg)3総質量(kg)4.2(ベースプレート込み)
注意
※ヘルメットは横置きのみ収納可能。
※キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※レンズ部に防水性はありません。
※構造上カギの閉じ込み(インロック)ができてしまいます。十分注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする