- フラックス入りワイヤ 軟鋼用 モノタロウ 28809376

- フラックス入りワイヤ 軟鋼用 モノタロウ 28809376 - フラックス入りワイヤ 軟鋼用 モノタロウ 28809376 - フラックス入りワイヤ 軟鋼用 モノタロウ 28809376
モノタロウ

フラックス入りワイヤ 軟鋼用

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(15kg) 注文コード28809376 品番-
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥4,389
販売価格(税別)
3,990
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フラックス入りのため、低ヒューム低スパッタで安定したアークで溶接加工ができます。

ワイヤー径(Φmm)1.2 ワイヤー種類フラックス入り 用途産業機械、船舶、車両、電機等の炭素鋼と低合金鋼の溶接に 材質50kg級炭素鋼フラックス入りワイヤ 幅(mm)100 穴径(Φmm)140 主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni 伸び(%)22以上 引張強力(N/mm2)490〜660 降伏点(N/mm2)≧400 電流範囲(A)180-280 溶接方法マグ溶接 衝撃値(J/cm2)≧47(20度) リール外径(mm)270
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.16秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接編:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2020-10-25
用途:
溶接作業
対象商品:
28809376

主に厚物製品の溶接作業に使用していますが、使用感が良くビートも綺麗に出るので、使い易い溶接ワイヤーだと思いました。

2020-02-01
用途:
一般鉄鋼溶接時
対象商品:
28809376

もちろん半自動溶接機で使用します。深い喉に使うときには、ワイヤーを別に2mほど切っておき折り曲げて1mにして継ぎ足し溶接しています。

1人が参考にしています
2019-09-10
用途:
溶接肉盛りに
対象商品:
28809376

何回か書きますが、肉盛り溶接には最高のコスパです、国産品では無いので不安な面も正直有りますがフラックスワイヤーがここまで安価ですと作業時間短縮の文句は言えません、但し隅肉には電流、電圧の調整がややシビアかとも思います。

2019-10-02
用途:
安価が助かる
対象商品:
28809376

フラックス入りなので、溶接時の負荷が軽減できる、しかも国産のシールドワイヤーより安価なので、本当にこれは助かる

2019-07-17
用途:
製缶製造品
対象商品:
28809376

国内、某メーカーのものと比べても大きな違いもなく、単価も大幅に安価であり大変満足しています。これからも、引続き使用いたいと考えています。

1人が参考にしています
2019-06-21
用途:
肉盛溶接
対象商品:
28809376

安価を求められる昨今では`/266円は最高のコスパです、正直MG系のワイヤーは使い心地が良いかと言われたらNGでしたが、このフラックスワイヤーは、普段国産フラックスワイヤーを使用している当方には、本当に救世主です。溶接後の見た目も勿論、2日で20キロ弱使う当方としては、疲労度が全く違うので結果、仕事も捗ります。

2019-05-29
用途:
溶接作業
対象商品:
28809376

海外製なので、期待していませんでしたが、このワイヤーは、日鉄系ワイヤーに類似しています。ヒュームの量が国産に比べて多いです。スパッタの発生量も多いので、電圧の微調整が必要です。溶接結果の外観は良好です。
日鉄系のフラックスワイヤーを使い慣れた方でしたら、違和感なく使用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「フラックス入りワイヤ 軟鋼用」をマイページのお気に入りへ追加しました。