色ネイビー
サイズS
機能リップストップ、裏面PUコーティング、耐水度3000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度2000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、水を弾く透湿防水素材
仕様右胸ポケット止水ファスナー付き、アウトフード、両脇ポケット逆玉仕様、チンガード&前立て切り返し、衿裏トリコット起毛、前立て切り返し、内ポケット付、袖ペン差し付、片布付、シームテープ、反射プリント(肩部前後+両膝部)、反射パイピング(袖部)
種別ブルゾン
胸囲(cm)122
肩幅(cm)48
袖丈(cm)57
着丈(cm)62
素材表地:ポリエステル100%、裏地:トリコット起毛/タフタ ポリエステル100%、中綿:樹脂綿 ポリエステル100%、樹脂ファスナー(引き手:金属)、金属ボタン