- 接続コネクター 細線対応 モノタロウ 28866286 - 接続コネクター 細線対応 モノタロウ 28866286 - 接続コネクター 細線対応 モノタロウ 28866286

接続コネクター 細線対応

(12件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1袋(2個組×10セット) 注文コード28866286 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

配線コードの被膜を剥かずにプライヤーで挟むだけで簡単接続出来ます。また細線にも対応しています。

適合電線サイズAV(S)0.2〜0.5sq 用途自動車用配線コードの接続に セット内容形状1タイプ:10個、形状2タイプ:10個、合計20個 材質ハウジング:ポリカーボネイト、コンタクト:りん青銅スズメッキ 使用可能電力0.2〜0.3sq:2A、0.5sq:5A
注意
※コードとの接続にはプライヤーを使用し確実にロックするまで挟んでください。
※本製品の容量を超えた使用はしないでください。
※コード引っ張るような無理な力は加えないでください。
※防水タイプではありませんので水のかかるところでは使用しないでください。
※取付後定期的に接続箇所に緩みがないか確認してください。
※本製品は自動車専用です。自動車以外にはご使用にならいでくだささい。
※保安基準に違反するような取付はしないでください。
※本製品を改造しての事故については一切責任を負いません。
※本製品は自動車低電圧用として設計されております。そのため、自動車に使用する前提の商品となっており、その他用途での適合確認は行っていないため、ご使用をお控えください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28866286 - 55142913 3328 接続コネクター エーモン 接続コネクター エーモン 1パック(12個) 499 税込549 ナショナルブランドの相当品です
28866286 - 45332953 NDC-2420 圧接形中継コネクタ ニチフ 圧接形中継コネクタ ニチフ 1箱(20個) 811 税込892 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28866286 - 16250158 T-NDC-2420 中継コネクター(圧接形) TRUSCO 中継コネクター(圧接形) TRUSCO 1パック(10個) 889 税込978 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
配線の接続
ピデスアート 様 (製造業)

色々な配線の接続に使用してみました。
当方の都合ですが老眼の為差し込み口が見えにくくなかなか接続に苦労しました。
こういう製品なので仕方ないのでしょうがもう少し分かり易い形状なら有難いです。

対象商品:
28866286
2022-07-14
用途:
回路作成
サービス業

簡単な配線の接続に便利。もう少し安いとありがたい。

対象商品:
28866286
2021-07-21
用途:
商品説明(掲載写真にも)不十分な点がある
自動車・二輪車・自転車関連業

商品説明には「1袋(10セット)」と記載があり、通常は2個を1セットとして使う商品なので10セット=20個かと思うのだが、商品20個ではなく10個並んだ写真が掲載されているため10セット=10個なのかという疑問が生じた。問い合わせてみたところ、10セット=20個とのことで安心した。

10人が参考にしています
対象商品:
28866286
2021-07-09
用途:
自動車整備時

車内にて使用しましたが、プライヤーのみで接続できるので、老眼でも細線を楽々接続できました。もっと早く購入すれば良かったが、少々お値段が高いと思う。

対象商品:
28866286
2020-05-08
用途:
車の電装系
農・林・水産業

配線接続する時にホントに便利です。特に配線が余り長さに余裕がない時などに。

対象商品:
28866286
2020-03-01
用途:
電気コードの配線
製造業

こういう接続コネクタの存在を知り、実際に使用してみました。
不器用な自分にはぴったり。
コネクタ同士の着脱が簡単なのが良いですね。

対象商品:
28866286
2020-11-19
用途:
配線加工

他社の商品と変わらない。簡単便利な商品です。耐久性は不明。

対象商品:
28866286
2020-01-22
用途:
電装関係の接続

今まで、半田付けで作業していた為に手間と時間がかかっていたが、これはカシメるだけなので楽です。
エーモン製よりも安く良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする