![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06152774/ | 2026/10/26 00:17:46 |
![]() | ビニプロ 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.15mm厚 非防炎・超薄手 |
|
|
| 特長: | サイズオーダー可能な、ビニールカーテンです。(非防炎) 薄手の0.15mm厚で軽量な糸入り透明シートを採用し、取り扱いやすく、コスト性に優れたビニール間仕切りです。 間仕切カーテンや棚カバーなどに。 このカーテンは防炎機能を有していません。 非防炎フィルムのため、環境・用途をお確かめの上、設置ください。 |
|---|---|
| 用途: | ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 |
| 注意: | ※シート横幅は、開口サイズの105%程度が推奨サイズです。 ※シート高さは、地面と30mm~50mm程度の隙間ができる寸法にしてください。 ※ビニールカーテンは特性上、収縮があり寸法誤差がでます。 ※サイズオーダーは1cm単位でご指定ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 仕様: | ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工 |
| 材質: | 塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) |
| 幅(mm): | 500~10090 |
| 厚さ(mm): | 0.15 |
| 高さ(mm): | 500~4000 |
| タイプ: | 糸入り透明 |
| 質量(g/m<sup>2</sup>): | 200 |
| 設置場所: | 屋内推奨 |
| 特性: | 非防炎 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥800/税込¥880 |
| 全国 | 数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 全国 | 数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,400/税込¥2,640 |
| 全国 | 数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,600/税込¥3,960 |
| 北海道地方 | 数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,400/税込¥2,640 |
| 北海道地方 | 数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,600/税込¥3,960 |
| 北海道地方 | 数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,800/税込¥5,280 |
| 沖縄地方 | 数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,500/税込¥4,950 |
| 沖縄地方 | 数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

