現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06152775/2026/09/04 20:28:30
VP-540W 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.54mm厚 非防炎・厚手 ビニプロ 28883455
ビニプロ
【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.54mm厚 非防炎・厚手
注文コード28883455
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥5,467~
特長:サイズオーダー可能な、ビニールカーテンです。(非防炎)
ウエーブ状の糸目が特徴的な0.54mm厚の厚手で丈夫な糸入り透明シートを採用し、厚手でも扱いやすく、強度の高いビニール間仕切りです。
間仕切カーテンや棚カバーなどに。
このカーテンは防炎機能を有していません。
非防炎フィルムのため、環境・用途をお確かめの上、設置ください。
用途:ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
注意:※シート横幅は、開口サイズの105%程度が推奨サイズです。
※シート高さは、地面と30mm~50mm程度の隙間ができる寸法にしてください。
※ビニールカーテンは特性上、収縮があり寸法誤差がでます。
※サイズオーダーは1cm単位でご指定ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
仕様:ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工
材質:塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
幅(mm):500~9090
厚さ(mm):0.54
高さ(mm):500~4000
タイプ:糸入り透明
質量(g/m<sup>2</sup>):715
設置場所:屋外・屋内
特性:非防炎
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
全国数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
全国数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
北海道地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
北海道地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)4,800/税込5,280
沖縄地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)