![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06152776/ | 2026/08/27 00:32:31 |
![]() | ビニプロ 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.23mm厚 帯電防止・防炎・薄手 |
|
|
| 特長: | サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。 薄手の0.23mm厚で軽量、静電気の帯びにくい糸入り透明シートを採用し、ホコリの吸着を抑制しつつ、柔軟性の高い間仕切りです。 ウェーブ状の糸が特徴的で同じ厚みの糸入りフィルムより強度があります。 主に精密機械、電気製品を扱う工場や食品工場、資材・製品の保管倉庫などにおすすめです。 |
|---|---|
| 用途: | ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 |
| 注意: | ※シート横幅は、開口サイズの105%程度が推奨サイズです。 ※シート高さは、地面と30mm~50mm程度の隙間ができる寸法にしてください。 ※ビニールカーテンは特性上、収縮があり寸法誤差がでます。 ※サイズオーダーは1cm単位でご指定ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 仕様: | ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 |
| 材質: | 塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) |
| 幅(mm): | 500~10090 |
| 厚さ(mm): | 0.23 |
| 高さ(mm): | 500~4000 |
| タイプ: | 糸入り透明 |
| 質量(g/m<sup>2</sup>): | 298 |
| 設置場所: | 屋内推奨 |
| 特性: | 防炎・帯電防止 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥800/税込¥880 |
| 全国 | 数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 全国 | 数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,400/税込¥2,640 |
| 全国 | 数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,600/税込¥3,960 |
| 北海道地方 | 数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,400/税込¥2,640 |
| 北海道地方 | 数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,600/税込¥3,960 |
| 北海道地方 | 数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,800/税込¥5,280 |
| 沖縄地方 | 数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,500/税込¥4,950 |
| 沖縄地方 | 数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

