![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06152777/ | 2026/09/04 22:00:27 |
![]() | ビニプロ 【オーダー】 屋外・耐候ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 耐候・防炎・厚手 |
|
|
| 特長: | サイズオーダー可能な、防炎の屋外耐候ビニールカーテンです。 クリアな透明度と、紫外線劣化に対する高い耐候性を持つ厚手0.5mm厚の透明シートを採用し、屋外用で利用できる透明ビニールカーテン・間仕切りです。 主に屋外ビニールカーテンや屋内用の大型間仕切りカーテン、製造工場、物流センター、倉庫、屋外に面する出入口・搬入口など、ほか防寒用途、ラックカバーなどにもおすすめです。 |
|---|---|
| 用途: | ビニールカーテン、間仕切りカーテン。 |
| 注意: | ※シート横幅は、開口サイズの105%程度が推奨サイズです。 ※シート高さは、地面と30mm~50mm程度の隙間ができる寸法にしてください。 ※ビニールカーテンは特性上、収縮があり寸法誤差がでます。 ※サイズオーダーは1cm単位でご指定ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 仕様: | ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 |
| 材質: | 塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) |
| 幅(mm): | 500~6690 |
| 厚さ(mm): | 0.5 |
| 高さ(mm): | 500~4000 |
| タイプ: | 透明 |
| 質量(g/m<sup>2</sup>): | 660 |
| 設置場所: | 屋外・屋内 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 特性: | 防炎・耐候・UVカット |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥800/税込¥880 |
| 全国 | 数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 全国 | 数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,400/税込¥2,640 |
| 全国 | 数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,600/税込¥3,960 |
| 北海道地方 | 数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,400/税込¥2,640 |
| 北海道地方 | 数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,600/税込¥3,960 |
| 北海道地方 | 数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,800/税込¥5,280 |
| 沖縄地方 | 数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,500/税込¥4,950 |
| 沖縄地方 | 数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

