現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06152779/2026/09/04 14:41:04
VP-030KS 【オーダー】 抗菌・抗ウイルスビニールカーテン 透明 0.3mm厚 抗菌・防炎 ビニプロ 28883498
ビニプロ
【オーダー】 抗菌・抗ウイルスビニールカーテン 透明 0.3mm厚 抗菌・防炎
注文コード28883498
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥7,600~
特長:サイズオーダー可能な、防炎の抗菌ビニールカーテンです。
薄手の0.3mm厚で軽量、防炎・抗ウイルス・抗菌機能をもつ透明フイルムを採用し、衛生面や設置環境で抗菌・抗ウイルスが必要な場合に最適な間仕切りです。
抗ウイルス剤はフィルムに練り込んであるため、カーテン表裏共に効果があり、防炎加工により様々な場所へ安心して使用できます。
主に工場内・事務所・飲食店・小売店、台車・スイッチカバー類、受付・カウンターなどにおすすめです。
用途:ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
注意:※シート横幅は、開口サイズの105%程度が推奨サイズです。
※シート高さは、地面と30mm~50mm程度の隙間ができる寸法にしてください。
※ビニールカーテンは特性上、収縮があり寸法誤差がでます。
※サイズオーダーは1cm単位でご指定ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
仕様:ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質:塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
幅(mm):500~8990
厚さ(mm):0.3
高さ(mm):500~4000
タイプ:透明
質量(g/m<sup>2</sup>):390
設置場所:屋内推奨
RoHS指令(10物質対応):対応
特性:防炎・抗菌
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
全国数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
全国数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
北海道地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
北海道地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)4,800/税込5,280
沖縄地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)