![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06152781/ | 2026/08/27 08:12:25 |
![]() | ビニプロ 【オーダー】 不燃ターポリン・ビニールカーテン 半透明 0.27mm厚 不燃・帯電防止・薄手・2色 |
|
|
| 特長: | サイズオーダー可能な、不燃ターポリンのビニールカーテンです。 半透明で薄手の不燃シートを採用し、0.27mm厚で軽量な上扱いやすく、視認性・採光性を保ちつつプライバシーに配慮した(人影が見える程度の透明度)間仕切りが可能です。 不燃材料指定のシートカーテンや間仕切りに最適です。(不燃シート:国土交通大臣認定 不燃材料 認定番号 NM-2125) 主に場内・庫内の間仕切り、ビニールカーテン、製品保管スペース、ビニールカバーなど。 不燃シートはガラス基布のため、屈曲や引き裂きに弱く、チョーク痕がつきやすいため、お取扱いにご注意ください。 |
|---|---|
| 用途: | ビニールカーテン、間仕切りカーテン、固定幕、庫内・場内の間仕切り。 |
| 注意: | ※シート横幅は、開口サイズの105%程度が推奨サイズです。 ※シート高さは、地面と30mm~50mm程度の隙間ができる寸法にしてください。 ※ビニールカーテンは特性上、収縮があり寸法誤差がでます。 ※サイズオーダーは1cm単位でご指定ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 仕様: | ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工 |
| 材質: | 塩化ビニル(シート)、ガラス基布(シート)、真鍮(ハトメ) |
| 幅(mm): | 500~5340 |
| 厚さ(mm): | 0.27 |
| 高さ(mm): | 500~4000 |
| タイプ: | ターポリン |
| 質量(g/m<sup>2</sup>): | 333 |
| 設置場所: | 屋内推奨 |
| 特性: | 不燃・帯電防止 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥800/税込¥880 |
| 全国 | 数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 全国 | 数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,400/税込¥2,640 |
| 全国 | 数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,600/税込¥3,960 |
| 北海道地方 | 数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,400/税込¥2,640 |
| 北海道地方 | 数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,600/税込¥3,960 |
| 北海道地方 | 数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,800/税込¥5,280 |
| 沖縄地方 | 数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,500/税込¥4,950 |
| 沖縄地方 | 数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

