※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00051-ET ETベーシックカラーブルゾン Printstar(トムス) 28883595 00051-ET ETベーシックカラーブルゾン Printstar(トムス) 28883595 00051-ET ETベーシックカラーブルゾン Printstar(トムス) 28883595 00051-ET ETベーシックカラーブルゾン Printstar(トムス) 28883595

ETベーシックカラーブルゾン

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー サイズ2XL 注文コード28883595 品番00051-ET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は色・サイズなど169種類から選べます 他の種類を見る

しっかりした生地感と光沢感が魅力

グレー サイズ2XL 裄丈(cm)96 種別ブルゾン 混率(%)ナイロン100 着丈(cm)74 身幅(cm)68 生地異形糸タフタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45533354
2020-03-30
用途:
汚れ作業時に使用

汚れが目立たずに照度良い着心で大変良かったと思います。

対象商品:
45533512
2019-04-01
用途:
農作業

シルバーを注文して届きましたが、イメージがちょっと違いました、でも、着た感じは軽くて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
45532891
2018-12-19
用途:
作業時
KSオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

薄手で動きやすく寒い時など上に防寒ジャンバーを着ても邪魔にならないのでいいです

対象商品:
45533126
2018-04-08
用途:
春夏用のバイクツーリング用
運輸・通信業

これから始まるオートバイでの旅路に備えて注文しました。
感想としましては、防水スプレーなどを使用すれば多少の雨でも大丈夫そうですし、風とおりもよく重宝できそうです。
また、防風にどの程度耐えられるのかはまだ未知数ですが、縫製も頑丈そうなのでまずは安心しております。

1人が参考にしています
対象商品:
45533083
2017-10-22
用途:
風が冷たい日
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっと風が寒いなと感じた日はこれ着てます。軽量なので便利です。

対象商品:
45533013
2017-07-10
用途:
少々肌寒い時のバイク乗車時、風防として。
製造業

軽くて着易く、作りも値段を考えると十分と思います。

対象商品:
45533327
2017-04-25
用途:
ウインドブレーカーとして

薄いが風を通しにくい。
明るい黄色のものは被視認性抜群でライダーの重ね着用にもお薦め。
生地由来のちょっとガサガサ感だけ☆一つ減。

1人が参考にしています
対象商品:
45532943
2016-10-27
用途:
春秋の上着
ジーケーサービス 様

薄いので防寒にはなりませんが、安い割には色合いも良く気に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする