※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00218-MLP 8.4オンスMLP ライトスウェットパンツ Printstar(トムス) 28898374 00218-MLP 8.4オンスMLP ライトスウェットパンツ Printstar(トムス) 28898374 00218-MLP 8.4オンスMLP ライトスウェットパンツ Printstar(トムス) 28898374 00218-MLP 8.4オンスMLP ライトスウェットパンツ Printstar(トムス) 28898374

8.4オンスMLP ライトスウェットパンツ

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 杢グレー ウエスト(cm)51〜57 注文コード28898374 品番00218-MLP
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490
この商品は色・ウエスト・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る

ワイドすぎない程よいシルエットに注目

杢グレー ウエスト(cm)51〜57 股下(cm)50 仕様脇ハギアリ サイズ120cm 総丈(cm)71 目付(g/m2)285、8.4oz 生地裏毛

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28898399
2025-02-19
用途:
室内着用
その他業種

背の高い主人のサイズがなかなか見つかりませんでしたが、色もサイズも豊富で素材は丈夫そうですし助かりました

対象商品:
28898399
2025-02-17
用途:
室内着
その他業種

背の高い主人でもサイズが丁度よかったです。サイズのバリエーションや色も豊富で助かります。

2020-10-15
用途:
安価で強いです!
サービス業

スポーツメーカー物と遜色なしです。色違いリピートします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする