電光投影式視力検査器スタンド式3m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別上下左右4方向 注文コード28906624 品番SK-80A-3N
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

内部照明に電球を使用したベーシックタイプ。投影式により、指示した箇所のみを標示します。本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。

タイプ3m用 表示国際標準ランドルト氏(0.1〜2.0) 種別上下左右4方向 付属品スペア球×5 質量(kg)11(本体4) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)12(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/350×70×750、スタンド/420×530×1590〜2090、コントロールBOX/125×235×85 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000001 松吉医科器械コード19-2330-05 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする