※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00335-ALP 4.4オンスALPドライ長袖ポロシャツ(ポケット付) glimmer(トムス) 28917667 00335-ALP 4.4オンスALPドライ長袖ポロシャツ(ポケット付) glimmer(トムス) 28917667 00335-ALP 4.4オンスALPドライ長袖ポロシャツ(ポケット付) glimmer(トムス) 28917667 00335-ALP 4.4オンスALPドライ長袖ポロシャツ(ポケット付) glimmer(トムス) 28917667

4.4オンスALPドライ長袖ポロシャツ(ポケット付)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28917667 品番 00335-ALP
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

幅広いTPOに対応 機能と品格を備えた長袖ポロ

グレー サイズLL 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 目付(g/m2)150、4.4oz 身幅(cm)56 生地表メッシュ 身丈(cm)74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23091477
2017-10-05
用途:
営業職

体格の良い方のために購入しました。(5L)
色がきれいですので、営業時にも外出着として使用しています。
縫製もしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする