誤操作防止スイッチカバー(マグネット) 四角型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28941397 品番 J2557
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

操作スイッチやボタンなどの誤操作防止や、鍵穴へのイタズラ防止などに。
マグネットで取り付けるタイプです。磁石が付く面に簡単設置できます。

用途機械などのスイッチ誤作動防止用 材質PC 形状角型 透明/印字なし(無地) 質量(g)約28 取付方式マグネット 外寸(mm)49×49×37 内寸(mm)45×45×35 使用磁石2個
注意
※ネオジムマグネットではございません。
※磁力を嫌う機器への取付には十分注意してお使いください。
※用途以外の使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
サムターン誤操作防止
その他業種

セキュリティー上、社内ドアにサムターン2つ・・・。
出退勤のみ(1日2回)使用するサムターンに、カバーをつけ誤操作防止しました。

マグネットタイプで取り付け簡単。
欲をいえば、色付きのがあるとより誤操作が防げるのではと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする