現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06150316/2026/06/07 02:49:26
- 【オーダー】立平金時333 (板厚0.40mm) 千代田鋼鉄工業 28983345
千代田鋼鉄工業
【オーダー】立平金時333 (板厚0.40mm)
出荷目安:11日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 車上渡し
11日出荷とは
注文コード28983345
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥17,140~
特長:美しい縦葺きタイプの外観、丈夫で長持ち。上ハゼをかぶせるだけの軽作業で工期短縮。
注意:※この商品は関東圏のみの販売となります。
4tトラックの搬入ルートが確保できない地域や山奥等の遠隔地など、地域によって配送ができない場合がございますので、予めご了承ください。
※お届け時間のご指定はできかねます。
(基本AM8:00 ~9:00頃 事前にご連絡させていただきます。)
※商品は原則として車上での受け渡しとなります。
全長(mm):1000~6000
:ブラック、モスグリーン、ダークブラウン、シルバーグレー、SHブラック、SHブルー、SHレンガ
板厚(mm):0.4
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)