![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06150317/ | 2026/07/01 21:09:51 |
![]() | 千代田鋼鉄工業 【オーダー】立平金時455 (板厚0.40mm) |
|
|
| 特長: | 美しい縦葺きタイプの外観、丈夫で長持ち。上ハゼをかぶせるだけの軽作業で工期短縮。 |
|---|---|
| 注意: | ※この商品は関東圏のみの販売となります。 4tトラックの搬入ルートが確保できない地域や山奥等の遠隔地など、地域によって配送ができない場合がございますので、予めご了承ください。 ※お届け時間のご指定はできかねます。 (基本AM8:00 ~9:00頃 事前にご連絡させていただきます。) ※商品は原則として車上での受け渡しとなります。 |
| 全長(mm): | 1000~6000 |
| 色: | ブラック、モスグリーン、ダークブラウン、シルバーグレー、SHブラック、SHブルー、SHレンガ |
| 板厚(mm): | 0.4 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |