![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06152915/ | 2026/07/02 06:27:46 |
![]() | 日本冶金工業 【オーダー】チェッカープレート SUS304(縞板矩形 厚さ3.5t) |
|
|
| 特長: | ステンレス(SUS304)縞板(チェッカープレート)の切り売り品です。ステンレス製にのため錆びにくく、床材に適した滑り止めが施された製品です。 長さ・巾は1mm単位でオプション指定いただけます。 |
|---|---|
| 注意: | ※場所により、配送が出来ない場合がございます。 ※4トントラックでの配送となります。トラックが入れない道路が狭小な場合、配送が出来ない場合がございます。 ※車上渡しとなります。 ※鋼材混載輸送の為、荷姿裸になります。製品に埃や油分がついた状態てのお届けとなる場合がございますので予めご了承ください。 ※配送時間の指定はお受けできません。 ※30分以上待機時間が発生する場合、翌営業日回しとさせていただく場合がございます。その場合、再配送料金及び持ち帰り料金が別途必要になる場合がございます。 ※1度の注文は27枚までです。23枚以上注文される場合、明細を分けてお手数ですが御注文願います。 ※すべり止め加工の突起部と切断外形の位置関係は指定できません。 |
| 材質: | SUS304 |
| 切断公差: | (長さ・巾とも)±3.0mm |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 東北地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥26,100/税込¥28,710 |
| 東北地方 | 数量3~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥35,610/税込¥39,171 |
| 東北地方 | 数量6~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥52,720/税込¥57,992 |
| 東北地方 | 数量10~13までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥73,080/税込¥80,388 |
| 東北地方 | 数量14~17までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥89,610/税込¥98,571 |
| 東北地方 | 数量18~21までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥104,810/税込¥115,291 |
| 東北地方 | 数量22以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥111,360/税込¥122,496 |
| 関東地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥21,110/税込¥23,221 |
| 関東地方 | 数量3~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥35,610/税込¥39,171 |
| 関東地方 | 数量6~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥47,790/税込¥52,569 |
| 関東地方 | 数量10~13までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥55,800/税込¥61,380 |
| 関東地方 | 数量14~17までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥58,930/税込¥64,823 |
| 関東地方 | 数量18~21までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥61,250/税込¥67,375 |
| 関東地方 | 数量22以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥62,870/税込¥69,157 |
| 信越地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥16,120/税込¥17,732 |
| 信越地方 | 数量3~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥28,300/税込¥31,130 |
| 信越地方 | 数量6~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥39,670/税込¥43,637 |
| 信越地方 | 数量10~13までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥50,690/税込¥55,759 |
| 信越地方 | 数量14~17までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥64,610/税込¥71,071 |
| 信越地方 | 数量18~21までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥75,050/税込¥82,555 |
| 信越地方 | 数量22以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥81,780/税込¥89,958 |
| 北陸地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥32,250/税込¥35,475 |
| 北陸地方 | 数量3~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥45,590/税込¥50,149 |
| 北陸地方 | 数量6~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥57,420/税込¥63,162 |
| 北陸地方 | 数量10~13までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥72,270/税込¥79,497 |
| 北陸地方 | 数量14~17までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥75,980/税込¥83,578 |
| 北陸地方 | 数量18~21までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥81,200/税込¥89,320 |
| 北陸地方 | 数量22以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥83,170/税込¥91,487 |
| 中部地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥27,710/税込¥30,481 |
| 中部地方 | 数量3~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥34,340/税込¥37,774 |
| 中部地方 | 数量6~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥43,380/税込¥47,718 |
| 中部地方 | 数量10~13までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥53,710/税込¥59,081 |
| 中部地方 | 数量14~17までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥56,030/税込¥61,633 |
| 中部地方 | 数量18~21までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥59,860/税込¥65,846 |
| 中部地方 | 数量22以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥61,130/税込¥67,243 |
| 関西地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥32,250/税込¥35,475 |
| 関西地方 | 数量3~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥45,590/税込¥50,149 |
| 関西地方 | 数量6~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥57,420/税込¥63,162 |
| 関西地方 | 数量10~13までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥72,270/税込¥79,497 |
| 関西地方 | 数量14~17までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥75,980/税込¥83,578 |
| 関西地方 | 数量18~21までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥81,200/税込¥89,320 |
| 関西地方 | 数量22以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥83,170/税込¥91,487 |
| 中国地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥34,220/税込¥37,642 |
| 中国地方 | 数量3~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥49,180/税込¥54,098 |
| 中国地方 | 数量6~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥64,500/税込¥70,950 |
| 中国地方 | 数量10~13までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥78,070/税込¥85,877 |
| 中国地方 | 数量14~17までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥85,610/税込¥94,171 |
| 中国地方 | 数量18~21までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥88,740/税込¥97,614 |
| 中国地方 | 数量22以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥90,830/税込¥99,913 |
| 四国地方 | 数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥49,180/税込¥54,098 |
| 四国地方 | 数量6~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥64,500/税込¥70,950 |
| 四国地方 | 数量10~13までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥78,070/税込¥85,877 |
| 四国地方 | 数量14~17までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥85,610/税込¥94,171 |
| 四国地方 | 数量18~21までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥88,740/税込¥97,614 |
| 四国地方 | 数量22以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥90,830/税込¥99,913 |
| 九州地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥41,300/税込¥45,430 |
| 九州地方 | 数量3~5までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥64,030/税込¥70,433 |
| 九州地方 | 数量6~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥87,700/税込¥96,470 |
| 九州地方 | 数量10~13までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥107,070/税込¥117,777 |
| 九州地方 | 数量14~17までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥127,020/税込¥139,722 |
| 九州地方 | 数量18~21までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥144,420/税込¥158,862 |
| 九州地方 | 数量22以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥154,280/税込¥169,708 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |