現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06152916/2026/07/02 05:18:44
- 【オーダー】チェッカープレート SUS304(縞板矩形 厚さ4t) 日本冶金工業 28993669
日本冶金工業
【オーダー】チェッカープレート SUS304(縞板矩形 厚さ4t)
注文コード28993669
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,190~
特長:ステンレス(SUS304)縞板(チェッカープレート)の切り売り品です。ステンレス製にのため錆びにくく、床材に適した滑り止めが施された製品です。
長さ・巾は1mm単位でオプション指定いただけます。
注意:※場所により、配送が出来ない場合がございます。
※4トントラックでの配送となります。トラックが入れない道路が狭小な場合、配送が出来ない場合がございます。
※車上渡しとなります。
※鋼材混載輸送の為、荷姿裸になります。製品に埃や油分がついた状態てのお届けとなる場合がございますので予めご了承ください。
※配送時間の指定はお受けできません。
※30分以上待機時間が発生する場合、翌営業日回しとさせていただく場合がございます。その場合、再配送料金及び持ち帰り料金が別途必要になる場合がございます。
※1度の注文は27枚までです。20枚以上注文される場合、明細を分けてお手数ですが御注文願います。
※すべり止め加工の突起部と切断外形の位置関係は指定できません。
材質:SUS304
切断公差:(長さ・巾とも)±3.0mm
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)26,100/税込28,710
東北地方数量3~5までのご注文(同一注文コードにつき)35,610/税込39,171
東北地方数量6~8までのご注文(同一注文コードにつき)52,720/税込57,992
東北地方数量9~11までのご注文(同一注文コードにつき)73,080/税込80,388
東北地方数量12~14までのご注文(同一注文コードにつき)84,510/税込92,961
東北地方数量15~18までのご注文(同一注文コードにつき)104,810/税込115,291
東北地方数量19以上のご注文(同一注文コードにつき)111,360/税込122,496
関東地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)21,110/税込23,221
関東地方数量3~5までのご注文(同一注文コードにつき)35,610/税込39,171
関東地方数量6~8までのご注文(同一注文コードにつき)47,790/税込52,569
関東地方数量9~11までのご注文(同一注文コードにつき)55,800/税込61,380
関東地方数量12~14までのご注文(同一注文コードにつき)58,000/税込63,800
関東地方数量15~18までのご注文(同一注文コードにつき)61,250/税込67,375
関東地方数量19以上のご注文(同一注文コードにつき)62,870/税込69,157
信越地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)16,120/税込17,732
信越地方数量3~5までのご注文(同一注文コードにつき)28,300/税込31,130
信越地方数量6~8までのご注文(同一注文コードにつき)39,670/税込43,637
信越地方数量9~11までのご注文(同一注文コードにつき)50,690/税込55,759
信越地方数量12~14までのご注文(同一注文コードにつき)61,130/税込67,243
信越地方数量15~18までのご注文(同一注文コードにつき)75,050/税込82,555
信越地方数量19以上のご注文(同一注文コードにつき)81,780/税込89,958
北陸地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)32,250/税込35,475
北陸地方数量3~5までのご注文(同一注文コードにつき)45,590/税込50,149
北陸地方数量6~8までのご注文(同一注文コードにつき)57,420/税込63,162
北陸地方数量9~11までのご注文(同一注文コードにつき)72,270/税込79,497
北陸地方数量12~14までのご注文(同一注文コードにつき)75,050/税込82,555
北陸地方数量15~18までのご注文(同一注文コードにつき)81,200/税込89,320
北陸地方数量19以上のご注文(同一注文コードにつき)83,170/税込91,487
中部地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)24,710/税込27,181
中部地方数量3~5までのご注文(同一注文コードにつき)34,340/税込37,774
中部地方数量6~8までのご注文(同一注文コードにつき)43,380/税込47,718
中部地方数量9~11までのご注文(同一注文コードにつき)53,710/税込59,081
中部地方数量12~14までのご注文(同一注文コードにつき)55,450/税込60,995
中部地方数量15~18までのご注文(同一注文コードにつき)59,860/税込65,846
中部地方数量19以上のご注文(同一注文コードにつき)61,130/税込67,243
関西地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)32,250/税込35,475
関西地方数量3~5までのご注文(同一注文コードにつき)45,590/税込50,149
関西地方数量6~8までのご注文(同一注文コードにつき)57,420/税込63,162
関西地方数量9~11までのご注文(同一注文コードにつき)72,270/税込79,497
関西地方数量12~14までのご注文(同一注文コードにつき)75,050/税込82,555
関西地方数量15~18までのご注文(同一注文コードにつき)81,200/税込89,320
関西地方数量19以上のご注文(同一注文コードにつき)83,170/税込91,487
中国地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)34,220/税込37,642
中国地方数量3~5までのご注文(同一注文コードにつき)49,180/税込54,098
中国地方数量6~8までのご注文(同一注文コードにつき)64,500/税込70,950
中国地方数量9~11までのご注文(同一注文コードにつき)78,070/税込85,877
中国地方数量12~14までのご注文(同一注文コードにつき)82,480/税込90,728
中国地方数量15~18までのご注文(同一注文コードにつき)88,740/税込97,614
中国地方数量19以上のご注文(同一注文コードにつき)90,830/税込99,913
四国地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)49,180/税込54,098
四国地方数量6~8までのご注文(同一注文コードにつき)64,500/税込70,950
四国地方数量9~11までのご注文(同一注文コードにつき)78,070/税込85,877
四国地方数量12~14までのご注文(同一注文コードにつき)82,480/税込90,728
四国地方数量15~18までのご注文(同一注文コードにつき)88,740/税込97,614
四国地方数量19以上のご注文(同一注文コードにつき)90,830/税込99,913
九州地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)41,300/税込45,430
九州地方数量3~5までのご注文(同一注文コードにつき)64,030/税込70,433
九州地方数量6~8までのご注文(同一注文コードにつき)87,700/税込96,470
九州地方数量9~11までのご注文(同一注文コードにつき)107,070/税込117,777
九州地方数量12~14までのご注文(同一注文コードにつき)122,030/税込134,233
九州地方数量15~18までのご注文(同一注文コードにつき)144,420/税込158,862
九州地方数量19以上のご注文(同一注文コードにつき)154,280/税込169,708
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)