現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06154078/2026/11/03 17:02:31
PCSP-677T 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 乳半 PCSP-677T タキロンシーアイ 29039388
タキロンシーアイ
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 乳半 PCSP-677T
注文コード29039388
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,178~
特長:ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質:ポリカーボネート
長さ(mm):100~2000(1mm単位) 厚み2mmは100~1990
幅(mm):100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990
厚さ(mm):2、3、5から選択
色:乳白
色相:両面耐侯乳半
関連資料:ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)