現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06154081/2026/08/12 06:29:37
PCSP-F6600 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明両面すりガラス調マット PCSP-F6600 タキロンシーアイ 29039415
タキロンシーアイ
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明両面すりガラス調マット PCSP-F6600
注文コード29039415
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,358~
特長:ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質:ポリカーボネート
長さ(mm):100~2000(1mm単位)
幅(mm):100~1000(1mm単位)
厚さ(mm):2、3、5から選択
:透明/すりガラス調マット
色相:両面耐侯透明両面すりガラス調マット
関連資料:ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)