![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06154082/ | 2026/10/04 15:56:49 |
![]() | タキロンシーアイ 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ガラス色透明 PCSP-642T |
|
|
| 特長: | ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。 |
|---|---|
| 材質: | ポリカーボネート |
| 長さ(mm): | 100~2000(1mm単位) |
| 幅(mm): | 100~1000(1mm単位) |
| 厚さ(mm): | 3、5から選択 |
| 色: | ガラス色透明 |
| 色相: | 両面耐候ガラス色透明 |
| 関連資料: | ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)