![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06154083/ | 2026/08/12 06:30:48 |
![]() | タキロンシーアイ 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ガラス色すりガラス調マット PCSP-F6400 |
|
|
| 特長: | ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。 |
|---|---|
| 材質: | ポリカーボネート |
| 長さ(mm): | 100~2000(1mm単位) |
| 幅(mm): | 100~1000(1mm単位) |
| 厚さ(mm): | 2、3、5から選択 |
| 色: | ガラス色//すりガラス調マット |
| 色相: | 両面耐侯ガラス色両面すりガラス調マット |
| 関連資料: | ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |