![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06154084/ | 2026/11/03 20:03:36 |
![]() | タキロンシーアイ 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 グレースモーク PCSP-692T |
|
|
| 特長: | ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。 |
|---|---|
| 材質: | ポリカーボネート |
| 長さ(mm): | 100~2000(1mm単位) |
| 幅(mm): | 100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990 |
| 厚さ(mm): | 2、3、5から選択 |
| 色: | グレースモーク |
| 色相: | 両面耐侯グレースモーク |
| 関連資料: | ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)