21-46 ニードルベアリングエキストラクター KUKKO(クッコ) 29048864 21-46 ニードルベアリングエキストラクター KUKKO(クッコ) 29048864 21-46 ニードルベアリングエキストラクター KUKKO(クッコ) 29048864 21-46 ニードルベアリングエキストラクター KUKKO(クッコ) 29048864 21-46 ニードルベアリングエキストラクター KUKKO(クッコ) 29048864

ニードルベアリングエキストラクター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29048864 品番21-46
参考基準価格(税別)¥29,320 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。
奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。
No.22シリーズのの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。

用途クランクシャフト等からのニードルベアリングの引き抜き作業に。 適合適合支えアーム品番:22-1・22-2、適合スライドハンマー品番:22-0・22-0-1 質量(kg)0.2 能力(mm)11.5〜19 径(mm)ニードルベアリング径:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする