日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
Easy-On 1.5mmピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29082604
品番
52044-2245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
(嵌合時)5.10
ピッチ(mm)
1.25
極数
22
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
0.5, 1.0
接続方式
ライトアングル